ピークビズ バックパック07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26697416 品番VPEAK-07BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

横持ちできる2WAYビジネスリュック、ピークビズ バックパック07。
背面メッシュで背中が蒸れにくい、横持ハンドル付き2WAYタイプの軽量ビジネスリュックです。 キャリーバーループ付きでキャリーオンが可能。 また、ポケットが多数ある為、収納分けしやすい仕様です。さらに、マチ幅拡張で容量UPが可能です。

仕様ポケット16個/キャリーバーループ付き ブラック 質量(g)約1234 適合サイズ(ノートPC・MacBook)12.9インチiPad/15インチMacBook/13.3インチノートPC 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約280×(50+80)×420 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC:約260×30×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする