ピークビズ バックパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ(ノートPC・MacBook)15/13.5インチ 注文コード26697425 品番VPEAK-08BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は適合サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

シックな軽量ビジネスリュックです。背面メッシュで背中が蒸れにくく、キャリーバーループ付きでキャリーオンが可能。また、ポケットが多数ある為、収納分けしやすい仕様です。

適合サイズ(ノートPC・MacBook)15/13.5インチ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×110×420 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC:約270×30×410 仕様ポケット14個/キャリーバーループ付き ブラック 質量(g)約880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする