エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCバッグパック
ピークビズ バックパック21
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26697450
品番
VPEAK-21CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シックなビジネスリュック、ピークビズ バックパック21。
シックで使いまわしの良いビジネスリュックです。マチが広がるので普段の通勤にも軽い出張にもお勧めです。
仕様
ポケット12個/キャリーオン可能/ボトルポケット1個
色
カーボンブラック
質量(g)
約820
適合サイズ
(ノートPC・MacBook)13/13.3インチ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約280×420×110〜170
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
PC:約245×370×25