ピークビズ バックパック21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26697459 品番VPEAK-21GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シックなビジネスリュック、ピークビズ バックパック21。
シックで使いまわしの良いビジネスリュックです。マチが広がるので普段の通勤にも軽い出張にもお勧めです。

仕様ポケット12個/キャリーオン可能/ボトルポケット1個 グレー 質量(g)約820 適合サイズ(ノートPC・MacBook)13/13.3インチ 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約280×420×110〜170 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC:約245×370×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする