エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCバッグパック
ピークビズ バックパック22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26697477
品番
VPEAK-22GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シックなビジネスリュック、ピークビズ バックパック22。
シックで使いまわしの良いビジネスリュックです。普段の通勤にも軽い出張にもお勧めです。
仕様
ポケット12個/キャリーオン可能
色
グレー
質量(g)
約780
適合サイズ
(ノートPC・MacBook)13/13.3インチ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約280×390×70+55
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
PC:約245×370×25