曜日別特売
UUU-0087 S字フック 三友 26697556

UUU-0087 S字フック 三友 26697556
UUU-0087 S字フック 三友 26697556
UUU-0087 S字フック 三友 26697556
UUU-0087 S字フック 三友 26697556

S字フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッドミックス
サイズ
材質皮/ナイロン、芯/鉄
内容量1個注文コード26697556品番UUU-0087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
S字フックを紐で覆って、オシャレに変身!掛ける物を傷つけにくいS字フックです。
アウトドアなどキャンプ用品に合うデザインとなっています。

用途
お部屋でオシャレな空間を作る時などの掛けるアイテムとしてご使用。
アウトドア、キャンプ用品などでご使用。
掛ける物に傷をつけたくない時などに使用。
材質皮/ナイロン、芯/鉄レッドミックスサイズ長さ(mm)約88幅(mm)約17線径(Φmm)約5
注意
※過度な荷重はかけないでください。破損する場合があります。
※火気などの近くでのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする