WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の OA関連金物
WAKI(和気産業)の 脚金具・フット
ローテーブル折たたみ脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
材質
鉄
注文コード
26697687
品番
AK-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途
簡易テーブルの脚として使用します。
付属品
木ネジ(M4 16mm)/20本入り
材質
鉄
色
マットブラック
規格
丸脚タイプ
脚高(mm)
約305
注意
※天板(木材)は別売りとなります。別途お好みの板をお買い求めください。
※製造の都合上、本体の一部に塗装が無い部分が生じます。予めご承知ください。
商品説明動画
【DIY】ローテーブル折りたたみ脚を使えば、初心者でも簡単にオシャレに作れる!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった