若井産業
若井産業の 内装商品
若井産業の 収納用品
若井産業の 飾り棚
ディアウォール フックダブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26697714
品番
DWH02W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。
かばんや帽子などを掛けられる。
ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途
ディアウォールのフックパーツに
材質
スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
2まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×51×52
注意
※ディアウォールシリーズ(別売)専用の商品です。
※厚さが15〜19mmのワンバイ材や合板に取り付けることができます。
※耐荷重の値はメーカー社内での実験に基づく参考値であり、性能を保証するものではありません。設置箇所や取り付ける板の種類によっては十分な性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。