若井産業
若井産業の 内装商品
若井産業の 収納用品
若井産業の 飾り棚
ディアウォール フックリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26697748
品番
DWH03DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。
ネクタイや容器などを収納できる
用途
ディアウォールのフックパーツに
材質
スチール
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
0.5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×88×52
内寸法(Φmm)
50
注意
※ディアウォールシリーズ(別売)専用の商品です。
※厚さが15〜19mmのワンバイ材や合板に取り付けることができます。
※耐荷重の値はメーカー社内での実験に基づく参考値であり、性能を保証するものではありません。設置箇所や取り付ける板の種類によっては十分な性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。