ディアウォール フックハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26697845 品番 DWH08DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。
タオルやスカーフなどを掛けられる。
S字フックやクリップと組み合わせて小物を収納できる
ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます。

用途ディアウォールのフックパーツに 材質スチール ダークブラウン 耐荷重(kg)1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×68×92
注意
※ディアウォールシリーズ(別売)専用の商品です。
※厚さが15〜19mmのワンバイ材や合板に取り付けることができます。
※耐荷重の値はメーカー社内での実験に基づく参考値であり、性能を保証するものではありません。設置箇所や取り付ける板の種類によっては十分な性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする