2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26697958 品番 AP-3031W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2×4で作る、斜めテーブル脚
1.足になる2×4材を用意します。
2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。
3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。

用途2×4木材で作るテーブル脚に 付属品タッピングネジ:11本 材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5 使用可能材質2X4材用
注意
※好みの高さに合わせてキッチリ作りたい人は・・・
※(希望のテーブルの高さ-天板の厚み-12mm)÷0.966=用意する2×4材の長さ
※耐荷重は天板の重みや材質、脚の配置によって変化するため保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする