2×4材用 斜めテーブル脚 nanaUke

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26697967 品番 AP-3032B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

シンプルなナナレグ専用棚受
ナナレグで作ったテーブルに収納棚が作れます。
1.棚板を用意します。収納棚をつけたい位置と同じ幅の棚板を用意します。(板厚が18mm未満の場合は板厚に合った市販のネジをお求めください)
2.ひっくり返したテーブルに棚板を水平に仮置きします。スマホの水準器アプリなどを活用するのもオススメです。
3.nanaUkeをネジ止めして完成です。棚板の上にnanaUkeを載せネジ止めしたら完成です!脚側→棚板側の順番でネジ止めすると止めやすくなります。

用途2×4木材で作るテーブル脚に 付属品タッピングネジ:7本 材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaUke)86×70×35 使用可能材質2X4材用
注意
※収納棚がつけられるのは、脚が平行になっている時のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする