MY3B16-16A-1275 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-16〜) SMC 26699391

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-16〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1275 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16 注文コード26699391 品番MY3B16-16A-1275
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はストローク・適合シリンダチューブ内径・シリンダ内径など171種類から選べます 他の種類を見る

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

ストローク(mm)1275 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする