SCHAFFNER
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
3
6
3
4
10
質量(g)
40
40
55
105
106
周波数(Hz)
DC~400
DC~400
50~400
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26703207
品番
FN9222B-3-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
角型
形状
ストレート
質量(g)
40
周波数(Hz)
DC~400
電圧(V)
AC250(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-25~85
定格電流(A)
3