SCHAFFNER
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
定格電流(A)
6
6
3
4
10
質量(g)
55
40
55
105
106
周波数(Hz)
50~400
DC~400
50~400
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26703365
品番
FN9264-6-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,227
販売価格(税別)
¥
2,934
バスケットに入れる
種類
角型
形状
ストレート
質量(g)
55
周波数(Hz)
50~400
電圧(V)
AC250(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-25~85
定格電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応