HIROSE(ヒロセ電機)
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
極数
40
20
40
120
形状
アングル
アングル
ストレート
コンタクト形状
オス
オス
メス
定格電流(A)
0.5
0.5
0.4
全504種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26703758
品番
FX2-40P-0.635SH(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
極数
40
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応