※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
RC
注文コード
26711240
品番
MGPM20-175Z-M9BWVS-XB24
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
3654
種類から選べます
他の種類を見る
新技術により耐久性4倍以上
(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
ストローク(mm)
175
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
オートスイッチ個数
1個
ポートねじの種類
RC
関連資料:
(1.19MB)
注意
※既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)から置き換えの場合は、関連資料から寸法詳細を確認してください。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。