TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 汎用圧力計
一般圧力計(要部SUS316)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26711615
品番
AT 3/8G 75× 1MPa
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
接続ねじ
3/8G(PF)
測定流体
気体、液体
種類
汎用圧力計