SEF-080 電気さく戦猪走失(せんいそうしつ)乾電池専用機種 スイデン 26711667

電気さく戦猪走失(せんいそうしつ)乾電池専用機種

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26711667 品番SEF-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電気さく本体は信頼の『日本製』
初めての方でも手軽に電気さくを始められるコンパクトな乾電池専用機種
有効柵線距離 1000m
単一アルカリ乾電池(8個)使用 (乾電池電池は別途ご購入下さい)
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続

対象動物害獣 付属品高電圧出力線、アース棒(1連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚) 仕様稼働日数(半日)50日 材質ASA 質量(kg)2.4 出力電圧(V)8000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 適合害虫害虫 入力電源単1アルカリ電池×8
注意
※乾電池専用機種の為、乾電池以外の電源の使用はできません。
※稼働日数は、使用電源アルカリ乾電池を使用時です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26711667 SEF-080 26711947 SEF-100-4W 電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン 電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26711667
2021-08-05
用途:
ハクビシンの食害避け
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

付属の高電圧側の出力ケーブルのY端子が小さすぎです。アース側は丁度よいのですが、セット品でバラバラなのは考えものです。それ以外は概ね満足です。

対象商品:
26711667
2020-01-26
用途:
促成栽培のトウモロコシとふつう作の稲のイノシシよけにに使っています。
橋口農園 様 (農・林・水産業)

毎年イノシシにやられていましたが今回は被害がなく助かりました。

対象商品:
26711667
2020-09-07
用途:
イノシシの撃退
その他業種

既に持っている電源だけではややパワー不足だったので追加しました。
もう少し安いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする