黒田精工
黒田精工の 直動部品
黒田精工の 台形ねじ、スクリューナット
黒田精工の 台形ナット
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:SUS304
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
4
寸法L2(mm)
33
注文コード
26712814
品番
PY1204SPR-0400A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
寸法D(Φmm)
22
寸法D1(Φmm)
39
寸法D2(Φmm)
18
寸法L(mm)
4
寸法L1(mm)
28
寸法L2(mm)
33
寸法Lt(mm)
38
寸法M(mm)
4.5きり
寸法P(Φmm)
31
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
26
外径d(Φmm)
12
寸法d1(mm)
10.0
軸長(mm)
400
ねじれ
右
材質(ナット)
PPS
リード(mm)
4
ねじ軸仕様
SUS304
ねじ軸外径(Φmm)
12
関連資料:
カタログ(1.1MB)