樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)4 寸法L2(mm)27 注文コード26712884 品番PW1004GPR-0600A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は寸法L・寸法L2など10種類から選べます 他の種類を見る

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法D(Φmm)19 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)16 寸法L(mm)4 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)27 寸法Lt(mm)32 寸法M(mm)4.5きり 寸法P(Φmm)28 寸法T(mm)5 寸法W(mm)22 外径d(Φmm)10 寸法d1(mm)7.8 軸長(mm)600 ねじれ 材質(ナット)PPS リード(mm)4 ねじ軸仕様S45C ねじ軸外径(Φmm)10
関連資料:カタログ(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする