MCペイント2

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベリーダークオレンシ 注文コード26713496 品番92541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はなど26種類から選べます 他の種類を見る

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

ベリーダークオレンシ 見出しNoY58
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26713487
2020-07-29
用途:
バイクカウルの補修

ホンダのバイクの補修に使用したがバイクのカラーコード不明だったため色合わせに苦労した。
もう少しカラーコードを増やして欲しい。ホンダWAVE125Iパールホワイト塗装。
また、ダイハツのカラーコードT27がどこのメーカーからも出ていないため生産してほしい。

対象商品:
26713566
2020-06-05
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

純正色と変わりなく満足しています。
タッチペンより自然な仕上がりになります。

1人が参考にしています
対象商品:
26713523
2019-09-20
用途:
GSX-1300R隼にて転倒修理
服部商店 様 (卸売・小売業)

メーカー指定色の最後の仕上げに使いました。塗りすぎると少し黄色味がかるので注意が必要です。

対象商品:
26713548
2019-05-04
用途:
バイク塗装
建設業・工事業

乾燥も早くムラなく塗れるので良い商品だと思いますます!

対象商品:
26713514
2018-12-06
用途:
塗装作業時

デイトナ部品ですから当然問題は有りません。
デイトナの部品に不安も過剰な期待も有りません。
正常に機能して当然です。
ただ、ここモノタロウで購入できる事。
配送を含めてとても便利です。
感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする