HIROSE(ヒロセ電機)
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
20
3
12
11
コンタクト形状
メス
オス
メス
全461種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26715213
品番
LF13WBP-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
20
シェルサイズ
-
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
-
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC30/DC42
定格電流(A)
2
結合方式
バヨネットロック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26715213
LF13WBP-20S
68060066
LF13WBP-20S
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-20S
HIROSE(ヒロセ電機)
1箱(5個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です