即席つけもの器マミー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26715447 品番 01289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。

材質本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス トラスコ品番818-3394 幅(mm)205 グリーン 高さ(mm)200 質量(g)625 奥行(mm)205 容量(L)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする