TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ニューセレクトペールT-120 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26716192
品番
871
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
本体側面の凹凸は強度を兼ね備え、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
容量(L)
120
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
650×585×655
内寸(mm)
(縦)535×(高さ)595
トラスコ品番
798-8061
質量(g)
4750
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません