TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ニューセレクトペールT-70 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26716253
品番
00875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
70
内寸(mm)
(縦)445×(高さ)520
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
560×505×565
色
ブルー
トラスコ品番
798-8109
材質
ポリエチレン(PE)
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。