TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ポリ袋・ゴミ袋
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ袋関連商品
レジ袋ホルダー(キャスター付) ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26716296
品番
00470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レジ袋を有効利用してゴミが分別できます。
底板付で水分の多いゴミも安心です。
材質
PP
仕様
キャスター付
トラスコ品番
798-7706
質量(kg)
1
間口W×奥行D×高さH(mm)
485×280×470
色(本体)
ホワイト
フタの種類
オープン式