スコッチ・ブライト 汚れ落ちがはなまるのネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26716375 品番YHNT-01K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油汚れ、こびりつきがしっかり落とせます。
クロス形状なので、曲面やすき間、凹凸にも隅々フィットします。
水切れが良く、乾燥が早いため衛生的です。

材質ポリエステル、ナイロン ピンク 用途調理器具のこびりつきやプラスチック容器の四隅の油汚れに トラスコ品番786-7395 厚さ(mm)7 質量(g)7 縦(mm)120 横(mm)170 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70796732
2021-12-27
用途:
普段の洗い物に
山本電設 様 (建設業・工事業)

スポンジと違い 布状なため 密閉容器の隙間など 細かなところも洗えるし 水切りが良いので 清潔に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする