※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

781-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 26716427 781-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 26716427 781-GY 保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用 アイオン 26716427

保水研磨パッドPRO 衛生陶器・タイル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 材質砥粒面:アルミナ砥粒 中目、保水層:PVAスポンジ 注文コード26716427 品番781-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。黒ズミ汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+アルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

使用場所洗面所、トイレ、浴室 用途洗面台、タイル、トイレなどのの衛生陶器のスケール汚れ落としまたは下地処理 トラスコ品番818-7257 材質砥粒面:アルミナ砥粒 中目、保水層:PVAスポンジ 質量(g)10
注意
※使用出来ないもの:タイル目地・溝部分、樹脂部分、コーティング・塗装面、印刷部分、素焼きの陶器など。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする