クリピカ スピードライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120個) 注文コード26716716 品番102006
参考基準価格(税別)¥22,320 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

乾燥が早く、衛生的なスポンジです。
研磨材なし不織布でキズを付けずに汚れを落とします。

使用場所キッチン 用途食器洗い用スポンジ 仕様研磨粒子なしナイロン不織布 材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし) 質量(g)9 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする