新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26717215 品番#2021L
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。

全長(mm)700〜1000 切断能力(mm)6〜12 刃長(mm)170 用途庭木、生垣などの刈り込みに トラスコ品番788-1550 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする