岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの 補修・シーリングテープ
岩谷マテリアルの 補修用テープ
創進 網戸補修シート グレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
26720478
品番
SAH-8ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
0.048
テープ厚さ(mm)
0.5
トラスコ品番
781-2558
質量(g)
33
主な用途
網戸補修用
テープ長さ(mm)
48