岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの 補修・シーリングテープ
岩谷マテリアルの 補修用テープ
創進 網戸補修シート ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
テープ幅(mm)
48
注文コード
26720505
品番
SAH-8MTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
48
テープ厚さ(mm)
0.5
トラスコ品番
781-2540
質量(g)
33
主な用途
網戸補修用
テープ長さ(mm)
48