※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スミロン
スミロンの 表面保護材
表面保護フィルムPO2本入 VE-200WB
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2本)
注文コード
26720663
品番
VE-200WB-1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
1250
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.095
質量(kg)
23.7
主な用途
表面保護用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません