※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFA113A-10X50 フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業 26720803 AFA113A-10X50 フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業 26720803 AFA113A-10X50 フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業 26720803

フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26720803 品番AFA113A-10X50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。
フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。
PETセパレーター付の製品です。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂(PFA) 粘着剤シリコン粘着剤 粘着力2.5N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護 トラスコ品番788-7515 材質基材:フッ素樹脂(PFA) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)144 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.5
注意
※切断にはカッターが必要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする