※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の 電子・基板用テープ
中興化成工業の ポリエチレンテープ
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26720828
品番
AUE112B-18X25X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
40
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
超高分子量ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
4N/10mm
用途
硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番
788-7639
質量(g)
300
粘着力(N/10mm)
4
最高使用温度(℃)
80
引張強度(N/10mm)
84
注意
※切断にはカッターが必要