※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUE112B-18X50X40 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業 26720837 AUE112B-18X50X40 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業 26720837 AUE112B-18X50X40 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業 26720837

超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26720837 品番AUE112B-18X50X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)40 テープ厚さ(mm)0.18 基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力4N/10mm 用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング トラスコ品番788-7647 質量(g)600 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/10mm)84
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする