WPT-115-BK/RD-26.5 超軽量先芯入スニーカー WPT-115 ミドリ安全 26722334 WPT-115-BK/RD-26.5 超軽量先芯入スニーカー WPT-115 ミドリ安全 26722334

超軽量先芯入スニーカー WPT-115

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26722334 品番 WPT-115-BK/RD-26.5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。
靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。
薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。
JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。

サイズ(cm)26.5 ブラック×レッド 用途製造業、運送業など トラスコ品番789-2811 形状ローカット 質量(g)650 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(ソール)EVA/合成ゴム2層 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能超軽量/耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26722465
2019-06-03
用途:
サービス工場で使用
盛岡スズキ自販株式会社 様

予想以上に軽量で、履き心地、デザインも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする