※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V9000-25.5 JIS規格安全靴 日進ゴム 26722745 V9000-25.5 JIS規格安全靴 日進ゴム 26722745 V9000-25.5 JIS規格安全靴 日進ゴム 26722745

JIS規格安全靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26722745 品番 V9000-25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

耐滑性区分5をクリアです。
JISS種合格の鉄先芯です。
混紡糸を使用しほどけにくい靴紐です。
衝撃吸収性に優れたウレタンミッドソールです。

サイズ(cm)25.5 足幅EEE 用途製造業など 仕様JIST8101革製S種〈普通作業用〉EF合格 トラスコ品番819-6161 材質先芯:鉄、アッパー:革、ミッドソール:ポリウレタン、底材:耐油性ゴム 形状ローカット 質量(g)950 種類安全靴 JIS規格JIS T8101 CI/S/E/F2/BO 耐滑性能耐滑性区分5適合 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする