※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの JIS規格安全靴
日進ゴムの ローカット安全靴
JIS規格安全靴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26722772
品番
V9000-27.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐滑性区分5をクリアです。
JISS種合格の鉄先芯です。
混紡糸を使用しほどけにくい靴紐です。
衝撃吸収性に優れたウレタンミッドソールです。
サイズ(cm)
27
足幅
EEE
用途
製造業など
仕様
JIST8101革製S種〈普通作業用〉EF合格
トラスコ品番
819-6164
材質
先芯:鉄、アッパー:革、ミッドソール:ポリウレタン、底材:耐油性ゴム
形状
ローカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
JIS規格
JIS T8101 CI/S/E/F2/BO
耐滑性能
耐滑性区分5適合
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴