カーボーイ
カーボーイの 道路用品
カーボーイの ガイドポスト
カラープラポールセット(ロック付キャップ+ピラー+PEベース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26723524
品番
CP-05CL6415
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高さ(mm)
870
ベース径(Φmm)
300
トラスコ品番
788-5504
セット内容
ロック付キャップ(CP-05CL)、ピラー(CP-64)、ポリエチレン製ベース(CP-15)
材質
ポリエチレン(PE)
色
キャップ/グレー、ピラー/グレー、ベース/ブラック
質量(g)
830