CP-6421 カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース) カーボーイ 26723558 CP-6421 カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース) カーボーイ 26723558

カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26723558 品番 CP-6421
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番788-5580 セット内容ピラー(CP-64)、ゴムベース(CP-21) 材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム 幅(mm)300 高さ(mm)870
注意
※再生ゴムを利用している商材のため、使用上の問題はございませんが仕上がりの表面に攪拌しきれない素材の露出、または成形時の金型の跡(白い輪っかのような現象)が出る仕上がりとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26723454
2023-01-20
用途:
工事用区画
エースコン工業株式会社 様 (建設業・工事業)

土台のゴム?が固くてポールが入らない。届いた商品の黒いゴムが物凄く汚れている。

対象商品:
26723488
2022-06-03
用途:
駐車禁止のポール
不動産業

ゴムベースは、案外としっかりしていて、風にもまあまあ耐えると思うし、値段的にも
良かった。

対象商品:
26723454
2021-10-17
用途:
防犯用
製造業

屋外のL字通路の死角の監視用にプラポール・カーブミラーとの組み合わせで購入しました。ゴム製ベースは程よく重さもあり強風にも飛ばされず重宝しています。監視カメラにもはっきりと映像が映り、魚眼の補正をすればより鮮明になります。

対象商品:
26723454
2022-01-04
用途:
車を止める為の目印に使用しています。
利水工業株式会社 様

赤色やゼブラタイプもお願いしたいです。
色々な用途の表示板や蛍光板が取り付ける様な拡張性が有れば嬉しいです。

対象商品:
26723454
2017-10-07
用途:
屋外駐車場から出る時の視界確認
その他業種

ミラーとプラキャップと一緒に購入して使用しています。軽くて持ち運びや設置も簡単で、車のタイヤで乗り上げてもいいので、気にせず使っています。ちょっとグラグラするので、固定できるようにできたらいいなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
26723454
2017-09-15
用途:
見通しが悪い所にミラーを付けて設置。

黄色でよく目立ち、素材もしっかりしています。スタンド(ゴム)も
重量があり安定していて良い商品です。

対象商品:
26723454
2017-06-19
用途:
現場作業者と歩行者の導線分離を行う為
株式会社ヒューテックノオリン 様 (運輸・通信業)

重りもしっかりしており、スマートな為、見栄えもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする