ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの 運搬台車
ワコーパレットの 運搬台車用部品・オプション
ラバーストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
26723594
品番
WRST-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途
台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番
818-8544
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1220
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.55
色
ブラック/イエロー
取付け方法
固定せず床に置くのみ