1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 26723795 1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 26723795 1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 26723795 1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 26723795

交通整理灯G&R Φ30×600mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26723795 品番1128010501
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。

赤/ブルーグリーン 長さ(mm)600 用途車の誘導や工事現場に 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7663 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)180 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
注意
※電池別売

商品説明動画

交通整理灯G&R 通常&ロングタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする