1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 26723804 1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 26723804 1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 26723804 1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 26723804

交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26723804 品番1128010502
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。

赤/ブルーグリーン 長さ(mm)960 用途車の誘導や工事現場に 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7664 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)250 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
注意
※電池別売

商品説明動画

交通整理灯G&R 通常&ロングタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする