※着用例
勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
フィットライナー白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26724775
品番
WH10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
サイズ
L
材質
ナイロン
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
トラスコ品番
820-0102
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。