ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) 注文コード26724976 品番NPU-130-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。

ホワイト サイズM 全長(cm)23.0 材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン 用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業、掃除、アソート、パッキング作業、農場、園芸作業 トラスコ品番819-2560 厚さ(mm)0.6 質量(g)250 入数(双)10 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)18.6 色(手首部)グリーン ゲージ数13ゲージ編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26724976 NPU-130-M 63481698 NPU-130N-M ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 ミドリ安全 ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 ミドリ安全 1袋(10双) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26724958
2023-12-12
用途:
設備に組み込み時
製造業

指先の感覚が分かりやすく使用感が良いです。慣れるまでの時間も少なく良い製品です。

対象商品:
26724976
2023-10-24
用途:
スチール什器の組み立てに
アサダ店装 様

商品台などのスチール什器の組み立て、事務所の机などの組み立てには滑らずに薄手なので、
細部で作業にもすでにならずに、組立ができる。

対象商品:
26724958
2023-11-22
用途:
機械のメンテナンスや部品の組付け時に使用。
株式会社神野鈑金工業 様

手にぴたっとフィットしてとても使いやすい手袋でした

対象商品:
26724958
2023-07-31
用途:
検品、梱包作業時
株式会社ペリカン石鹸 様 (製造業)

商品に触れる手のひら部分のみが加工されていて、手の甲の部分は薄手で手にフィットしてとても使いやすい

対象商品:
26724958
2023-04-29
用途:
成形時離型作業等
その他業種

成形作業の離型作業で使用しており、会社が用意してくれる手袋とほとんど同じだったため、かなり使いやすかった。

対象商品:
26724958
2023-03-05
用途:
作業時に使用
製造業

以前は、軍手を使用していましたが、滑り止めの機能のあるこちらの手袋のほうが安全です。
グリップ力もあるので、疲れも低減されます。

対象商品:
26724976
2021-05-05
用途:
工場作業
製造業

製品を扱う際など、素手での手跡や、ダンボールの端で手指に切り傷を防止でき大変良い。また、手のひらコートが滑り止めの役割をするので、重い物を持つ際も作業しやすい。

対象商品:
26724958
2021-06-18
用途:
農機具整備
ノースブリッジ 様 (卸売・小売業)

細かい作業には使いやすく、コストパフォーマンスも良いと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする