低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 26725134 品番 MCG-500N-LONG-LL
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798

手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。

ホワイト サイズLL 全長(cm)31.0 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 用途電子部品や精密機械組立検査作業、物流などの仕分け、包装作業、農作業、園芸 トラスコ品番819-2483 厚さ(mm)0.7 質量(g)280 入数(双)10 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.4 色(手首部)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする