ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
26725152
品番
MCG-500N-LONG-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
28.0
材質
繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
用途
電子部品や精密機械組立検査作業、物流などの仕分け、包装作業、農作業、園芸
トラスコ品番
819-2485
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
225
入数(双)
10
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
16.0
色(手首部)
ホワイト