ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (綿)
綿スムス(マチ付)12双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725247
品番
MEN SUMUSU-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸汗性の良い純綿素材の細かい作業に適した手袋です。
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21.0
材質
綿
用途
品質管理、インナー用など
仕様
マチ付
トラスコ品番
819-2497
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
190
入数(双)
12
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
17.0